Schnabl - Stripsfeste eller EC feste for betong, ESD30 - 1323134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
UV-bestandig - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439413003
Elnummer
1323134
Leverandørens varenummer
1323134
Typebeskrivelse
Plastklammer
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Stripsfeste klammer for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C. ESD kan også brukes som murblugg for EC rørklammer. Disse "klikkes" enkelt sammen.


