Schnabl - Stripsfeste eller EC feste for betong, ESD45 - 1323135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439413201
Elnummer
1323135
Leverandørens varenummer
1323135
Typebeskrivelse
Plastklammer
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Stripsfeste klammer for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C. ESD kan også brukes som murblugg for EC rørklammer. Disse "klikkes" enkelt sammen.