Schnabl - Stripsfeste eller EC feste for boltepistol til betong, ESP - 1342800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439414406
Elnummer
1342800
Leverandørens varenummer
1342800
Typebeskrivelse
ESP
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
ESP plate for skuddmontasje. Festet kan enten brukes med strips, eller med EC rørfeste. Passer verktøymunnstykke 11mm eller 16,5mm på boltepistoler.


