Schneider Electric - Ø60 mm base og deksel for XVU lyskolonne i sølv farge 24V AC/DC - XVUC21BQ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Andre
Rørmontering mulig - Ja
Vinkelmontering mulig - nei
Gulvmontering - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480555923
Elnummer
4304087
Leverandørens varenummer
XVUC21BQ
Typebeskrivelse
4304087
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Rørmontering mulig:
Ja
Vinkelmontering mulig:
nei
Gulvmontering:
Ja
Farge:
Andre
Agnet for AS grensesnitt:
nei
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.