Schneider Electric - 012322RWW RENOVA term. m/gulvf.16A hvit - 012322RWW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438062230204
Elnummer
5491523
Leverandørens varenummer
012322RWW
Typebeskrivelse
5491523
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
Renova - det klassiske installasjonsmateriellet. Elektronisk 2P 16A termostat med gulvføler, for styring av ohmsk last inntil 3600W. Temperaturområde: +5 til 50gr.C. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. LED indikator; grønn (spenningssatt), rød (innkoblet/varmer). Leveres med gulvføler.