Schneider Electric - 012332RBB RENOVA term. m/romf.16A sort - 012332RBB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438062230181
Elnummer
5491522
Leverandørens varenummer
012332RBB
Typebeskrivelse
5491522
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
Utforingsring


