Schneider Electric - 012332RWW RENOVA term. m/romf.16A hvit - 012332RWW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438062230228
Elnummer
5491520
Leverandørens varenummer
012332RWW
Typebeskrivelse
5491520
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
Utforingsring


