Schneider Electric - 03911 FRONTPLATE METALL PRISMA G/P 96X96 IN - 03911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430039112
Elnummer
2403303
Leverandørens varenummer
03911
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.


