Schneider Electric - 04403 POLYPACT M/TILKOBLING 3P PRISMA P - 04403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 35 mm
Lengde - 440 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430044031
Elnummer
2403427
Leverandørens varenummer
04403
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
35 mm
Lengde:
440 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
800 A
Egnet for antall enheter:
4
Tverrsnitt:
300 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Type strømtilkobling:
Andre
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
85 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
50 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


