Schneider Electric - 04922 F2 SIDE SKILLE FOR VERT. PRISMA P - 04922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 1926 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430049227
Elnummer
2403587
Leverandørens varenummer
04922
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
1926 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
110 mm
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
Ja
Antall høydeenheter:
36
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


