Schneider Electric - 08384 IP55 vertikal skille - 08384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Høyde - 1750 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430083849
Elnummer
2462040
Leverandørens varenummer
08384
Typebeskrivelse
2462040
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Høyde:
1750 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
0 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
Ja
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


