Schneider Electric - 08836 IP31 tak W850 - 08836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 905 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430088363
Elnummer
2462051
Leverandørens varenummer
08836
Typebeskrivelse
2462051
Bredde:
905 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


