Utgått

Schneider Electric - 08896 FL21 FLENSPLATE PRISMA + M/FASTE MEMBRANNIPLER PRISMA - 08896

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Membran

  • Type - Andre

  • Bredde - 225 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Antall kontaktåpninger - 35

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430088967

Elnummer

2403905

Leverandørens varenummer

08896

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Modell / utførelse:

Membran

Type:

Andre

Bredde:

225 mm

Høyde:

0 mm

Antall kontaktåpninger:

35

Tykkelse:

180 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Metrisk

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

5...32

Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.