Schneider Electric - 1 Fase Solid State Relé (SSR) 24VDC 3,5A 24V - SSL1D03BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1 Fase Solid State Relé (SSR) 24VDC 3,5A 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 15...30 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480579653

Elnummer

4177254

Leverandørens varenummer

SSL1D03BD

Typebeskrivelse

4177254

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

15...30 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Zelio SSL Solid State Rele