Schneider Electric - 1 Fase SSR 280VAC 2A 24VD - SSL1A12BDR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1 Fase SSR 280VAC 2A 24VD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 15...30 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 2 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480579738

Elnummer

4177249

Leverandørens varenummer

SSL1A12BDR

Typebeskrivelse

4177249

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...280 V

Nominell matespenning ved DC:

15...30 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

2 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

2 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...280 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

2 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

2 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

2 A

Zelio SSL Solid State Rele