Utgått

Schneider Electric - 1 fase SSR 280VAC 6A 230V - SSM1A16P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1 fase SSR 280VAC 6A 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...265 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 6 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480579387

Elnummer

4177299

Leverandørens varenummer

SSM1A16P7

Typebeskrivelse

4177299

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...265 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

6 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

6 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...265 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

6 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

6 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

6 A

Zelio SSM Solid State Rele