Schneider Electric - 1-hulls D-Life nikkelmetall - MTN4010-6550

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1-hulls D-Life nikkelmetall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Se tilgjengelige varianter4

Farge:

Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480890772

Elnummer

1403094

Leverandørens varenummer

MTN4010-6550

Typebeskrivelse

1403094

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

90 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

12 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Diameter boring (åpning):

60 mm

Metal frame 1g nim D-Life