Schneider Electric - 1000x320 tak 7035 for PLA(Z) - NSYTJPLA103G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 320 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480777356
Elnummer
2490674
Leverandørens varenummer
NSYTJPLA103G
Typebeskrivelse
NSYTJPLA103G
Bredde:
1000 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Med kabelinnføring:
nei