Schneider Electric - 1000x320x60 Sokkel 7035 for PL - NSYZNPLA103G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1000x320x60 Sokkel 7035 for PL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480777943

Elnummer

2491637

Leverandørens varenummer

NSYZNPLA103G

Typebeskrivelse

NSYZNPLA103G

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Bredde:

1000 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

320 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

320 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.