Schneider Electric - 120C Kanalunderd, 2,5m HF hvit - INS12320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480580741
Elnummer
1234501
Leverandørens varenummer
INS12320
Typebeskrivelse
1234501
Bredde:
120 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
50 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
7100 mm²