Utgått

Schneider Electric - 120C Kanalunderd, 3m stål hvit - INS14300

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 120 mm

  • Dybde - 62 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480580901

Elnummer

1234513

Leverandørens varenummer

INS14300

Typebeskrivelse

1234513

Bredde:

120 mm

Dybde:

62 mm

Lengde:

3000 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående C-profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

7100 mm²

Installasjonskanal som består av en ettroms kanalunderdel med rektangulær form. Underdelen har utstansede monteringshull for hver 25.cm og man kan montere en kabelhylle for å skille data- og elkraftkabler. Frontåpningen er 50mm og er beregnet på montering av alle OptiLine uttaksenheter m.m. Kanalen leveres i lengder av 3m med beskyttelsesfolie. Materiale er Sinkbelagt stålplate med tykkelse 0,8mm. Farge: Pulverlakkert Hvit RAL9010.