Utgått

Schneider Electric - 120mm2 klemme for 5mm skinne - NSYBPCH5120

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 120mm2  klemme for 5mm skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...5 mm

  • Samleskinnebredde - 0...0 mm

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480180804

Elnummer

2495408

Leverandørens varenummer

NSYBPCH5120

Typebeskrivelse

2495408

Samleskinnetykkelse:

5...5 mm

Samleskinnebredde:

0...0 mm

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

120 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

0 A

Klemmens bredde:

0 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

nei

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.