Schneider Electric - 1250x420 tak 7035 for PLA(Z) - NSYTJPLA124G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1250x420 tak 7035 for PLA(Z)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1250 mm

  • Høyde - 38 mm

  • Dybde - 420 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1250 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 420 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480777387

Elnummer

2490690

Leverandørens varenummer

NSYTJPLA124G

Typebeskrivelse

NSYTJPLA124G

Bredde:

1250 mm

Høyde:

38 mm

Dybde:

420 mm

Bredde for skapinnbygging:

1250 mm

Dybde for skapinnbygging:

420 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.