Schneider Electric - 13143 Plate f/75x75/65x65/2x22mm - 13143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430131434
Elnummer
1744408
Leverandørens varenummer
13143
Typebeskrivelse
Flatstiftkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Kaedra IP65 kapslinger og tilbehør, Mini Kaedra og vanlig Kaedra og Kaedra apparatskp for ikkemodulært materill. leveress i to varaianter, Rene kapslinger for DIN skinneprodukter, og med Din skinne+ åpninger for PK industristikk og betjeningsmatriell. Disse kapslingerne er beregnet for separat montering , og kan ikke bugges sammen med øverige Kaedra kapslinger. Beregnet for last intil 63A. Standard KAEDRA kapslinger er beregnet for spenninger opp til 690V. Har farge RAL7035 og transparang bgrønn buet dør.Driftstemepratur -20°C til +60°C. IK09 mekanisk styrke, Godkjent etter IEC 60439-3. Klasse 2, dobbeltisolert. Selvslukkende materiale etter IEC 698-2-1: 650°C. en kapsling består av : en bunndel med ett hull for hurtigfeste og fire avlange, skråstilte festehull i hvert hjørne, metriske svekkinger i 4 av sidene for kabelinføring, DIN skinne, Jordskinne, Frontdel med transparent deksel, kan forsynes med nøkkellås,, dekkplugger for å oppnå Klasse 2, merkelapper og holder.


