Schneider Electric - 13450 Koblingsstykke 1 x 32 hull - 13450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430134503
Elnummer
1744373
Leverandørens varenummer
13450
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Ledertverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
1
Med plombering:
nei
Kaedra IP65 kapslinger og tilbehør, Mini Kaedra og vanlig Kaedra og Kaedra apparatskp for ikkemodulært materiell. leverens i to varianter, Rene kapslinger for DIN skinneprodukter, og med Din skinne+ åpninger for PK industristikk og betjeningsmatriell. Disse kapslingene er beregnet for separat montering , og kan ikke bygges sammen med øvrige Kaedra kapslinger. Beregnet for last inntil 63A. Standard KAEDRA kapslinger er beregnet for spenninger opp til 690V. Har farge RAL7035 og transparang grønn buet dør.Driftstemepratur -20°C til +60°C. IK09 mekanisk styrke, Godkjent etter IEC 60439-3. Klasse 2, dobbeltisolert. Selvslukkende materiale etter IEC 698-2-1: 650°C. en kapsling består av : en bunndel med ett hull for hurtigfeste og fire avlange, skråstilte festehull i hvert hjørne, metriske svekkinger i 4 av sidene for kabelinføring, DIN skinne, Jordskinne, Frontdel med transparent deksel, kan forsynes med nøkkellås,, dekkplugger for å oppnå Klasse 2, merkelapper og holder.


