Schneider Electric - 14813 Samleskinne 3P L1L2L3 15 mod C120 og NG125 - 14813

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 14813 Samleskinne 3P L1L2L3 15 mod C120 og NG125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 27 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 405 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430148135

Elnummer

1638087

Leverandørens varenummer

14813

Typebeskrivelse

1638087

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

27 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

405 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

22

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

5

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne for C120 og NG125 automatsikringer med 27 mm modulbredde. 3pol (L1-L2-L3), lengde 15 moduler