Schneider Electric - 15846 Romføler - 15846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - 0...0 °C
Lengde på sonde - 0 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430158462
Elnummer
5491507
Leverandørens varenummer
15846
Typebeskrivelse
5491507
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
0...0 °C
Lengde på sonde:
0 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
TH3/TH6 Romføler


