Schneider Electric - 16031 Skala for analog Amp.m. 0-5Amp - 16031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 5
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Analog AMP/VLT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430160311
Elnummer
8062358
Leverandørens varenummer
16031
Typebeskrivelse
8062358
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
5
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-5Amp