Schneider Electric - 16033 Skala for analog Amp.m. 0-75A - 16033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 75
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Analog AMP/VLT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430160335
Elnummer
8062360
Leverandørens varenummer
16033
Typebeskrivelse
8062360
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
75
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-75A