Schneider Electric - 16037 Skala for analog Amp.m. 0-250A - 16037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 250
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Analog AMP/VLT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430160373
Elnummer
8062364
Leverandørens varenummer
16037
Typebeskrivelse
8062364
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
250
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-250A