Utgått

Schneider Electric - 16043 Skala f. analog Amp.m. 0-1000A - 16043

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16043 Skala f. analog Amp.m. 0-1000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleenhet - Ampere

  • Startverdiskala - 0

  • Nominell sluttverdi på skalaen - 1000

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430160434

Elnummer

8062370

Leverandørens varenummer

16043

Typebeskrivelse

8062370

Måleenhet:

Ampere

Startverdiskala:

0

Nominell sluttverdi på skalaen:

1000

Maks viserutslag:

90 °

Monteringsmetode:

Innbygning

Overstrømskala:

nei

Måleskalaens bredde:

62 mm

Høyde måleskala:

62 mm

Skala f. analog Amp.m. 0-1000A