Schneider Electric - 16060 Voltm. analog 0-300V f.DIN sk. - 16060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...300 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430160601
Elnummer
8062373
Leverandørens varenummer
16060
Typebeskrivelse
Metere
Måleområde:
0...300 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Maks viserutslag:
90 °
Målesystem:
Andre
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
2,5 W
Kalibrert:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
70 mm
Høyde:
83 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Skalabelysning:
nei


