Utgått

Schneider Electric - 16443 PRD65r 3P OverspVern 65kA 340V - 16443

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16443 PRD65r 3P OverspVern 65kA 340V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V

  • Beskyttelsesnivå N-PE - 1,5 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430164432

Elnummer

1610350

Leverandørens varenummer

16443

Typebeskrivelse

1610350

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

400 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

340 V

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Inegrert sikring:

Ja

DIN-størrelse:

6 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Pluggbart overspenningsvern med optimal sikkerhetespenning, Uc=340V og restspenning, Up<1,5 kV gir maksimal beskyttelse av Kat. I utstyr i henhold til kravene i NEK400. Vernet kan benyttes både i 230V IT/TT nett, og 400V TN-C-S nett....