Schneider Electric - 16681 ReservePlugg C65-340 for PRD65 - 16681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430166818
Elnummer
1610243
Leverandørens varenummer
16681
Typebeskrivelse
1610243
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20