Schneider Electric - 16687 ReservePlugg C20-340 for PRD20 - 16687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,1 kV
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430166870
Elnummer
1610245
Leverandørens varenummer
16687
Typebeskrivelse
1610245
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,1 kV
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20