Schneider Electric - 16689 ReservePlugg C8-340 for PRD8 - 16689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1 kV
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430166894
Elnummer
1610246
Leverandørens varenummer
16689
Typebeskrivelse
1610246
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2,5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1 kV
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1 kV
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


