Schneider Electric - 170ADI34000 16 inn 24VDC - 170ADI34000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Momentum
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3595861000247
Elnummer
4500901
Leverandørens varenummer
170ADI34000
Typebeskrivelse
Modicon TSX Momentum
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
-3...30 V
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...0 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
3,3...3,3 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
125 mm
Høyde:
141,5 mm
Dybde:
40 mm