Utgått

Schneider Electric - 170ADI74050 16 inn 230VAC - 170ADI74050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 170ADI74050 16 inn 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 16

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3595861147539

Elnummer

4500981

Leverandørens varenummer

170ADI74050

Typebeskrivelse

4500981

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

16

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

AC

Type digital utgang:

Andre

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Tillatt spenning ved inngang:

200...240 V

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

200...240 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Andre

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

10...35 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

125 mm

Høyde:

141,5 mm

Dybde:

47,5 mm

Momentum 16 innganger 230VAC