Schneider Electric - 170ADM39030 10 inn 24VDC / 8 ut rele - 170ADM39030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - AC/DC
Antall digitale innganger - 10
Antall digitale utganger - 8
Type inngangsspenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Momentum
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3595861147652
Elnummer
4500908
Leverandørens varenummer
170ADM39030
Typebeskrivelse
Modicon TSX Momentum
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall digitale innganger:
10
Antall digitale utganger:
8
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
-3...30 V
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
20...230 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...10 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
125 mm
Høyde:
141,5 mm
Dybde:
40 mm