Schneider Electric - 170AMM09000 4/2 inn/ut, 4/2 inn/ut ana - 170AMM09000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 5
Antall analoge utganger - 2
Antall digitale innganger - 4
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Momentum
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3595861000292
Elnummer
4500916
Leverandørens varenummer
170AMM09000
Typebeskrivelse
Modicon TSX Momentum
Antall analoge innganger:
5
Antall analoge utganger:
2
Antall digitale innganger:
4
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Analoge innganger:
nei
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Antall digitale utganger:
1
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Inngangsstrøm (ved signal 1):
20 mA
Tillatt spenning ved inngang:
-10...10 V
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Andre
Utgangsstrøm, digital utgang:
0,02 A
Utgangsspenning, digital utgang:
-10...10 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsvern, digitalutganger tilgjengelig:
Ja
Analoginngang, strøm:
nei
Analoginngang, spenning:
Ja
Analoginngang, motstand (resistor):
nei
Analoginngang, resistor-temperatur:
nei
Analog inngang, termoelement:
nei
Analoge innganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Konfigurerbart analogt inngangssignal:
nei
Analog utgang, strøm:
Ja
Analog utgang, spenning:
Ja
Analoge utganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...10 ms
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
141,5 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
47,5 mm