Utgått

Schneider Electric - 18363 C120N 2P 125A C Automatsikring - 18363

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18363 C120N 2P 125A C Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 125 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430183631

Elnummer

1610021

Leverandørens varenummer

18363

Typebeskrivelse

1610021

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

125 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....