Utgått

Schneider Electric - 18424 C120H 3P 80A B Automatsikring - 18424

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18424 C120H 3P 80A B Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430184249

Elnummer

1610076

Leverandørens varenummer

18424

Typebeskrivelse

1610076

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

415 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

0...0 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....