Schneider Electric - 19 fast ramme 7035 17u(PLA10x) - NSYBRF17PLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485405506
Elnummer
2490903
Leverandørens varenummer
NSYBRF17PLAG
Typebeskrivelse
NSYBRF17PLAG
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
0 mm
Maks belastning:
3 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035