Utgått

Schneider Electric - 19 profil 18U sett á 2 veggsk - NSYOPB18UF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19 profil 18U sett á 2 veggsk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 18

  • Modell / utførelse - 19"

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 800 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480170317

Elnummer

6993724

Leverandørens varenummer

NSYOPB18UF

Typebeskrivelse

6993724

Antall høydeenheter:

18

Modell / utførelse:

19"

Materiale:

Stål

Lengde:

800 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

Ja

Profilhøyde montasjeskinne:

908,5 mm

Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.