Schneider Electric - 19 profil 6U sett á 2 veggsk - NSYOPB6UF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 6
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 267 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480170270
Elnummer
6993726
Leverandørens varenummer
NSYOPB6UF
Typebeskrivelse
6993726
Antall høydeenheter:
6
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
267 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
Ja
Profilhøyde montasjeskinne:
376,5 mm
Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.


