Utgått

Schneider Electric - 19 sving ramme 7035 25u(PL - NSYBRP25PLAG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19 sving ramme 7035 25u(PL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 750 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1500 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 750 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485405193

Elnummer

2490913

Leverandørens varenummer

NSYBRP25PLAG

Typebeskrivelse

2490913

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

750 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1500 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

750 mm

Høyde:

1500 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.