Schneider Electric - 1p SSR - inn 3-32DC, ut 24-300AC, 10A - SSP1A110BDT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...300 V
Nominell matespenning ved DC - 3...32 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606485442037
Elnummer
4177303
Leverandørens varenummer
SSP1A110BDT
Typebeskrivelse
4177303
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...300 V
Nominell matespenning ved DC:
3...32 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
10 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
10 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...300 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
10 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
10 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
10 A


