Utgått

Schneider Electric - 1p SSR - inn 3-32DC, ut 24-300AC, 75A - SSP1A175BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1p SSR - inn 3-32DC, ut 24-300AC, 75A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 3...32 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 75 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606485441887

Elnummer

4177327

Leverandørens varenummer

SSP1A175BD

Typebeskrivelse

4177327

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

3...32 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

75 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

75 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Zelio SSM Solid State Rele