Schneider Electric - 1p SSR - inn 90-280AC, ut 48-660AC, 125A - SSP1A4125M7T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1p SSR - inn 90-280AC, ut 48-660AC, 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 90...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 125 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 125 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606485442181

Elnummer

4177337

Leverandørens varenummer

SSP1A4125M7T

Typebeskrivelse

4177337

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

90...280 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

125 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

125 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

90...280 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

125 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

125 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

125 A

Zelio SSM Solid State Rele