Utgått

Schneider Electric - 2 forsterkningsbraketter - Dybdeskinne for modulære rammer - 500 mm - NSYMPS50

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 2 forsterkningsbraketter - Dybdeskinne for modulære rammer - 500 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dybdetravers

  • Bredde - 75 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480066252

Elnummer

2493021

Leverandørens varenummer

NSYMPS50

Typebeskrivelse

2493021

Modell / utførelse:

Dybdetravers

Bredde:

75 mm

Høyde:

50 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

500 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde:

500 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.